Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS LWL Patchkabel LC -> LC 2.00m Multimode Duplex OM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS LWL Patchkabel LC -> LC 2.00m Multimode Duplex OM2
DIGITUS LWL Patchkabel LC -> LC 2.00m Multimode Duplex OM2
Artikel-Nr.:
     832-81137
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-2533-02
EAN/GTIN:
     4016032249054
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC,MM OM2 50/125 µ, 2 m
Weitere Informationen:
weight:
0.056 kg
height:
0.210 m
width:
0.210 m
depth:
0.015 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,89*
€ 4,43*
€ 4,50*
ab € 2,93*
€ 4,49*
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 5,82*
€ 5,50*
ab € 3,50*
€ 6,19*
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.