Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS LWL Patchkabel LC -> LC 1.00m Multimode Duplex OM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS LWL Patchkabel LC -> LC 1.00m Multimode Duplex OM2
DIGITUS LWL Patchkabel LC -> LC 1.00m Multimode Duplex OM2
Artikel-Nr.:
     832-81136
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-2533-01
EAN/GTIN:
     4016032249030
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC,MM OM2 50/125 µ, 1 m
Weitere Informationen:
weight:
0.045 kg
height:
0.300 m
width:
0.205 m
depth:
0.015 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
202
€ 2,90*
ab € 2,66*
€ 3,95*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,67*
€ 3,96*
€ 4,50*
ab € 2,69*
€ 3,99*
€ 5,46*
ab € 2,94*
€ 4,33*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,30*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.