Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Verlängerungskabel Gummi IP44 10m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Verlängerungskabel Gummi IP44 10m schwarz
Brennenstuhl Verlängerungskabel Gummi IP44 10m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-79462
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1161450
EAN/GTIN:
     4007123009558
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Das Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel 10m von Brennenstuhl in der Farbe schwarz besticht durch die Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Es ist ideal für die kurzfristige Verwendung im Freien da es fremdkörper- und spritzwassergeschützt ist. Außerdem überzeugt es durch folgende Eigenschaften:
- Verlängerungskabel für den kurzfristigen Einsatz im Freien
- 10m Gummi-Verlängerungskabel (H05RR-F 3G1,5) eignet sich bestens für diverse Arbeiten im Außenbereich
- Fremdkörper- und spritzwassergeschützt, da Schutzart IP44
- Extra robuste Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Verschlusskappe
- Lieferumfang: 1 x Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel 10m - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
weight:
1.517 kg
height:
0.070 m
width:
0.210 m
depth:
0.240 m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4560
3
€ 5,99*
ab € 12,18*
€ 16,50*
10 Tage
unbekannt
3
€ 8,50*
ab € 12,3329*
€ 16,5229*
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 12,65*
€ 16,90*
3
€ 4,90*
ab € 12,55*
€ 17,40*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 19,42*
€ 26,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,942* pro Meter)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1167810
ab € 13,5452*
Ähnlich
Brennenstuhl
1166810
ab € 29,9469*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169870
ab € 12,5307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.