Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-77188 Herst.-Nr.: 432351 EAN/GTIN: 0766623432351 |
| |
|
| | |
| Macht Ihren Arbeitsplatz effektiver und ergonomischer Die Manhattan Monitor-Wandhalterung bietet eine sichere und erhöhte Position für einen Flachbildschirm, um wertvolle Arbeits- und Schreibtischfläche frei zu halten. Die robuste, belastbare Stahlkonstruktion trägt Ihren Monitor sicher und zuverlässig. Für den optimalen Blickwinkel lässt sie sich neigen, schwenken und in der Höhe verstellen. VESA-Konformität sowie das mitgelieferte Montagematerial garantieren einfache und schnelle Installation. Weitere Informationen: | | weight: | 1.500 kg | height: | 0.132 m | width: | 0.137 m | depth: | 0.153 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, manhattan halterung tv, halterung tv, Wandhalterung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,67* | € 15,69* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,01* | € 15,71* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,22* | € 18,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,70* | € 19,35* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 16,67* | € 23,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|