Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-75416 Herst.-Nr.: Q5451A EAN/GTIN: 0829160102795 |
| |
|
| | |
| Ideal für Benutzer von Tintenstrahldruckern und Besitzer von HP Tintenstrahldruckern, die zu Hause kostengünstig Fotos drucken möchten.
Halten Sie sich nicht zurück. Mit dem erschwinglichen Fotodruck für zu Hause können Sie jede Wand schmücken und jede Erinnerung auf diesem FSC®-zertifizierten[3] Papier teilen. Ihre lichtbeständigen[2] Ausdrucke haben eine glänzende Oberfläche für brillante Fotos. Weitere Informationen: | | weight: | 0.360 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.315 m | depth: | 0.225 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, hp fotopapier glossy a4 200g/m², ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Papier |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 5,26* | € 8,13* | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,41* | € 8,34* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 5,59* | € 8,62* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 5,59* | € 8,62* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,63* | € 8,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2104* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|