Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-74920 Herst.-Nr.: WZ0012 EAN/GTIN: 4260113566985 |
| |
|
| | |
| Netzwerk Wekzeug Set bestehend aus: 1) Crimpzange mit Kabelschneider geeignet für 8P8C-RJ45 2) LSA Auflegewerkzeug für Auf- und Unterputzdosen 3) Netzwerk Kabeltester für RJ11, RJ12, RJ45 mit Remote Einheit 4) Abisolierzange mit Kabelschneider geeignet für Patchkabel und Verlegekabel 5) Praktische Tasche mit Befestigungssystem Das praktische Netzwerk Werkzeugset von LogiLink bestehend aus Crimpzange mit Kabelschneider, LSA Auflegewerkzeug, Netzwerk Kabeltester und Abisolierzange mit Kabelschneider. In der praktischen Tasche mit Befestigungssystem haben alle Werkzeuge Platz und sind vor Schmutz und Beschädigung geschützt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.653 kg | height: | 0.048 m | width: | 0.221 m | depth: | 0.192 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,93* | € 15,78* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 11,30* | € 15,81* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 11,31* | € 15,84* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,23* | € 16,71* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,05* | € 16,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|