Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-71977 Herst.-Nr.: DN-19 PB-2U EAN/GTIN: 4016032205982 |
| |
|
| | |
| - tiefenverstellbar - stapelbar (Befestigungsmaterial im Lieferumfang) - kompakte Lieferung (zusammengeklappt) - erweiterbar mit Dach-/Bodenchassis (separat erhältlich) - Rückseite mit Ausstanzungen zur Verkabelung - Höhen- und Tiefenbeschriftung
Die Patch-Halter zur Wandmontage werden zur Installation von 483 mm (19“)-Komponenten verwendet. Sie sind, je nach individuellem Platzbedarf, erhältlich in versch. Höheneinheiten. Die verstellbare Tiefe (von 225 mm bis zu 399 mm) ermöglicht Installationen von auch größeren Komponenten. Ein großer ausgestanzter Bereich an der Rückseite kann zur Kabelführung genutzt werden, wenn die Kabel beispielsweise direkt aus der Wand kommen. Weitere Informationen: | | weight: | 2.000 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.255 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 45,73* | € 59,34* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 46,05* | € 59,35* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,71* | € 61,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,34* | € 62,58* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 49,99* | € 64,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|