Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-65455 Herst.-Nr.: ID0031 EAN/GTIN: 4052792004151 |
| |
|
| | |
| Mini Notebookmaus mit 2.40 GHz Technologie von LogiLink mit optischem Sensor und 800 dpi Abtastung für höchste Präzision und schnelles Arbeiten. Der Anschluss erfolgt über den mitgelieferten USB Micro Dongle und erkennt die Maus automatisch durch die Autolink Funktion. Der Minidongle kann zu Transportzwecken in einem Fach in der Maus verstaut werden. Neben optischer Abtastung und vertikalem Scrollrad verfügt die LogiLink Notebookmaus über 3 programmierbare Tasten. Weitere Informationen: | | weight: | 0.155 kg | height: | 0.090 m | width: | 0.180 m | depth: | 0.220 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LogiLink Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, logilink® optische funk maus, cordless maus, funkmaus schwarz, Maus wireless |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,15* | € 8,73* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 6,50* | € 9,21* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,85* | € 9,76* | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,90* | € 9,76* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,49* | € 10,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|