Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-64734 Herst.-Nr.: 82379 EAN/GTIN: 4043619823796 |
| |
|
| | |
| Dieses FireWire Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten mit interner FireWire Schnittstelle an den externen FireWire Port, wie z.B. bei einigen Frontpanels. Zudem lässt sich dieses Kabel als Verlängerung vorhandener Pfostenstecker für Multipanels verwenden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.015 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.070 m | depth: | 0.120 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firewire-Kabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 2,24* | € 3,41* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,25* | € 3,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,31* | € 3,51* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 2,43* | € 3,69* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,84* | € 11,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|