Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK FireWire Cable 0,016 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK FireWire Cable 0,016 m Schwarz
DeLOCK FireWire Cable 0,016 m Schwarz
DeLOCK FireWire Cable 0,016 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3772079
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82379
EAN/GTIN:
     4043619823796
Suchbegriffe:
Adapter Firewire
Firewire Adapter
delock firewire adapter
adapter firewire
Dieses FireWire Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten mit interner FireWire Schnittstelle an den externen FireWire Port, wie z.B. bei einigen Frontpanels. Zudem lässt sich dieses Kabel als Verlängerung vorhandener Pfostenstecker für Multipanels verwenden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.016 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.