Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-57802 Herst.-Nr.: 87414 EAN/GTIN: 4043619874149 |
| |
|
| | |
| Mit dem USB 2.0 zu Seriell HUB können Sie bis zu vier serielle Geräte, wie z.B. Mäuse, Modems, etc. über einen USB Port anschließen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.189 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.200 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Hub, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d-sub adapter delock, usb d sub adapter, usb hubs 4fach, HUBs |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 35,24* | € 46,28* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 34,98* | € 46,31* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 36,55* | € 47,96* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 37,98* | € 49,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,19* | € 52,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|