Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne WL-Antenne OAN-2090 9dBi 2,4GHz Indoor/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne WL-Antenne OAN-2090 9dBi 2,4GHz Indoor/
LevelOne WL-Antenne OAN-2090 9dBi 2,4GHz Indoor/
Artikel-Nr.:
     832-56296
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     OAN-2090
EAN/GTIN:
     4015867148440
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne levelone
Die OAN-2090 ist ein All-Inclusive-Antennen-Kit für Indoor/Outdoor-Anwendungen. Sie bietet eine gute Lösung zur Verbesserung der Reichweite und Leistung eines Wireless Lokalen Netzwerkes (WLAN).

Fdie OAN-2090 ist robust und zuverlässig, und für Outdoor-Einsätze auch unter extremen Wetter-bedingungen geeignet.

Im Lieferumfang ist ANC-2330 enthalten, ein 3m Kabel mit N-Stecker auf RPSMA-Stecker, um flexible Installation zu ermöglichen. Die OAN-2090 enthält auch einen Überspannungsschutz gegen Blitz-einschlag und ein Montage-Kit für eine sichere Installation.
Weitere Informationen:
weight:
0.345 kg
height:
0.085 m
width:
0.085 m
depth:
0.615 m
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, Wireless Network
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 67,45*
€ 89,08*
10
€ 5,95*
ab € 86,13*
€ 98,32*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 78,98*
€ 102,91*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.