Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainward RTX5060Ti Python III OC 8GB GDDR7 HDMI 3xDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III OC NVIDIA 8 GB GDDR7
Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III OC NVIDIA 8 GB GDDR7
Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III OC NVIDIA 8 GB GDDR7
Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III OC NVIDIA 8 GB GDDR7
Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III OC NVIDIA 8 GB GDDR7
Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III OC NVIDIA 8 GB GDDR7
Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III OC NVIDIA 8 GB GDDR7
Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III OC NVIDIA 8 GB GDDR7
Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III OC NVIDIA 8 GB GDDR7
Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III OC NVIDIA 8 GB GDDR7
Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III OC NVIDIA 8 GB GDDR7
Artikel-Nr.:
     832-530460
Hersteller:
     Gainward
Herst.-Nr.:
     NE7506TS19P1-GB2062T
EAN/GTIN:
     4710562245233
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
weight:
1.094 kg
height:
0.100 m
width:
0.215 m
depth:
0.375 m
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce rtx, Grafikkarten NVIDIA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.056,77*
€ 1.165,98*
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.285,82*
€ 1.414,16*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,98*
€ 1.387,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,08*
€ 1.382,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,02*
€ 1.313,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,50*
€ 1.279,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,77*
€ 1.257,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.