Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-517338 Herst.-Nr.: MH3150-100EUS EAN/GTIN: 0606449170399 |
| |
|
|  |  |
 | Der Netgear Nighthawk M3 WiFi 6 Mobile Hotspot Router bietet 5G-Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s und WiFi 6-Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 Gbit/s. Das WiFi 6 des Netgear Nighthawk M3 WiFi 6 Mobile Hotspot Router sorgt für zuverlässiges WLAN auf Geschäftsreisen, im Familienurlaub und beim täglichen Pendeln. Verbinden Sie sofort bis zu 32 Geräte für Ihr Unternehmen unterwegs für Baustellen, Livestreaming und Video-Meetings - selbst in überfüllten Gebieten. Der Netgear Nighthawk M3 WiFi 6 Mobile Hotspot Router Unterstützt globale Konnektivität mit internationalem Roaming in über 125 Ländern.
LEISTUNGSSTARKES INTERNET FÜR UNTERWEGS: Nutzen Sie mobiles 5G-/4G-Internet mit WiFi 6, ideal für Zweitwohnsitze oder Wohnmobile.
SICHER UND EFFIZIENT: Stärkere Alternative zu öffentlichen WLANs oder Mobiltelefon-Hotspots, bis zu 32 Geräte.
ZUVERLÄSSIGES BACKUP FÜR AUSFÄLLE: Immer online - Sicherungslösung für Netzwerke, Kameras und smarte Geräte bei Internetausfällen.
MAXIMIERTE WLAN-ABDECKUNG IM NETZBETRIEB: Akku entfernen und Netzteil nutzen, um die WLAN-Leistung auf bis zu 90 m² zu steigern.
GLOBAL VERNETZT DANK SIM-FREIHEIT: Funktioniert in über 125 Ländern mit jeder Nano-SIM, flexibel einsetzbar weltweit.
AKKULEISTUNG FÜR DEN GANZEN TAG: Bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit für maximale Flexibilität unterwegs.
INTUITIVE KONTROLLE ÜBER IHR NETZWERK: Überwachen und verwalten Sie Ihr WLAN einfach über den 2,4-Zoll-LCD-Farbbildschirm.
VERBESSERTER EMPFANG BEI SCHWACHER SIGNAL-QUALITÄT: Nutzen Sie eine externe Antenne für besseren 5G-/4G-Empfang in abgelegenen Regionen.
LEISTUNG AUF HÖCHSTNIVEAU MIT SNAPDRAGON: Qualcomm Snapdragon-X62 5G-Modem: Bis zu 2,5 Gbit/s Geschwindigkeit für ultraschnelles Internet. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 420,81* | € 457,73* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 436,04* | € 473,71* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 439,63* | € 477,37* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 444,15* | € 482,74* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 450,47* | € 489,22* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|