Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR M3 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR M3 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR M3 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR M3 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR M3 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR M3 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR M3 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR M3 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR M3 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR M3 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-124508327
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MH3150-100EUS
EAN/GTIN:
     606449170399
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Der Netgear Nighthawk M3 WiFi 6 Mobile Hotspot Router bietet 5G-Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s und WiFi 6-Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 Gbit/s. Das WiFi 6 des Netgear Nighthawk M3 WiFi 6 Mobile Hotspot Router sorgt für zuverlässiges WLAN auf Geschäftsreisen, im Familienurlaub und beim täglichen Pendeln. Verbinden Sie sofort bis zu 32 Geräte für Ihr Unternehmen unterwegs für Baustellen, Livestreaming und Video-Meetings - selbst in überfüllten Gebieten. Der Netgear Nighthawk M3 WiFi 6 Mobile Hotspot Router Unterstützt globale Konnektivität mit internationalem Roaming in über 125 Ländern.

LEISTUNGSSTARKES INTERNET FÜR UNTERWEGS: Nutzen Sie mobiles 5G-/4G-Internet mit WiFi 6, ideal für Zweitwohnsitze oder Wohnmobile.

SICHER UND EFFIZIENT: Stärkere Alternative zu öffentlichen WLANs oder Mobiltelefon-Hotspots, bis zu 32 Geräte.

ZUVERLÄSSIGES BACKUP FÜR AUSFÄLLE: Immer online - Sicherungslösung für Netzwerke, Kameras und smarte Geräte bei Internetausfällen.

MAXIMIERTE WLAN-ABDECKUNG IM NETZBETRIEB: Akku entfernen und Netzteil nutzen, um die WLAN-Leistung auf bis zu 90 m² zu steigern.

GLOBAL VERNETZT DANK SIM-FREIHEIT: Funktioniert in über 125 Ländern mit jeder Nano-SIM, flexibel einsetzbar weltweit.

AKKULEISTUNG FÜR DEN GANZEN TAG: Bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit für maximale Flexibilität unterwegs.

INTUITIVE KONTROLLE ÜBER IHR NETZWERK: Überwachen und verwalten Sie Ihr WLAN einfach über den 2,4-Zoll-LCD-Farbbildschirm.

VERBESSERTER EMPFANG BEI SCHWACHER SIGNAL-QUALITÄT: Nutzen Sie eine externe Antenne für besseren 5G-/4G-Empfang in abgelegenen Regionen.

LEISTUNG AUF HÖCHSTNIVEAU MIT SNAPDRAGON: Qualcomm Snapdragon-X62 5G-Modem: Bis zu 2,5 Gbit/s Geschwindigkeit für ultraschnelles Internet.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
2900 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobiles Netzwerk
4G LTE-Kategorie
19
5G-Standard
Sub6, Sub6 SA
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5185 mAh
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
TS9-RF-Ports
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
21.5 mm
Gewicht
256 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Garantiekarte
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 425,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,78*
€ 506,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,43*
€ 506,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,97*
€ 498,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,89*
€ 491,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,21*
€ 458,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.