Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Server 2025 10er RDS Device CAL OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Windows Remote Desktop Services RDS 2025 10 Device / Geräte CAL OEM, Multilingual
Microsoft Windows Remote Desktop Services RDS 2025 10 Device / Geräte CAL OEM, Multilingual
Artikel-Nr.:
     832-515604
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     EP2-16988
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows
Weitere Informationen:
weight:
0.029 kg
height:
0.003 m
width:
0.350 m
depth:
0.250 m
Weitere Suchbegriffe: Windows, Windows Lizenzen, Windows Server, betriebssystem, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 1.273,12*
€ 1.410,36*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.286,68*
€ 1.422,58*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,58*
€ 1.692,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,97*
€ 1.674,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,79*
€ 1.586,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,26*
€ 1.553,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.286,68*
€ 1.531,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.