Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9PX USV HotSwap Netpack, 8 kVA, 7,2 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton 9PX USV HotSwap Netpack, 8 kVA, 7,2 kW
Eaton 9PX USV HotSwap Netpack, 8 kVA, 7,2 kW
Artikel-Nr.:
     832-512112
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PX8KiRTNBP
EAN/GTIN:
     0743172040268
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die USV Eaton 9PX bietet energieeffizienten Stromversorgungsschutz für kleine und mittlere Rechenzentren, IT-Räume und -Infrastrukturen. Sie liefert Doppelwandlerschutz mit 40% weniger Energieverbrauch und 28% mehr Leistung und ist damit die perfekte USV für IT- und Facility-Manager, die sich um ihre Energiekosten Sorgen machen und nach Stromversorgungs-Schutzlösungen einer neuen Generation suchen.

- Online-Doppelwandler-Technologie
- Wirkungsgrad (bis zu 95% im Online-Doppelwandlermodus, 98% im Hocheffizienzmodus, ENERGY STAR ® qualifizierte USV)
- Grafisches LCD-Display der nächsten Generation (7 Sprachen)
- Liefert dank des Leistungsfaktors 0,9 mehr Wirkleistung (Watt) und kann so mehr Geräte schützen
- Parallelbetrieb mit HotSync-Technologie (verfügbar ab Q2 2013)
- Wartungsumgehung als Standardausstattung (bei HotSwap/BP-Version)
- Messung des Energieverbrauchs – kWh-Angaben lassen sich über die LCD-Anzeige oder Eatons Intelligent Power® Software Suite überwachen
- Kompatibel mit virtuellen Umgebungen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ups, USVs
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.042,16*
€ 5.192,73*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.060,16*
€ 5.210,85*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.068,50*
€ 5.221,51*
Frei Haus
ab € 5.168,43*
€ 5.319,83*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 5.281,34*
€ 5.433,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.433,44*
€ 6.465,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.397,85*
€ 6.423,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.307,38*
€ 6.315,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.281,34*
€ 6.284,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
9PX11KIBP
€ 5.549,19*
Zubehör
Eaton
9PX5KIBP
€ 3.326,06*
Zubehör
Eaton
9PXEBM240
€ 1.454,85*
Zubehör
Eaton
9PX11KIPM
€ 3.803,55*
Zubehör
Eaton
9PX8KIPM
€ 2.912,37*
Zubehör
Eaton
9RK
€ 213,55*
Zubehör
Eaton
EBMCBL180
€ 113,80*
Zubehör
Eaton
EBMCBL240
€ 115,51*
Zubehör
Eaton
MODBUS-MS
€ 562,07*
Zubehör
Eaton
SC240RT
€ 783,54*
Zubehör
Eaton
RELAY-MS
€ 106,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.