Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-511795 Herst.-Nr.: 66558 EAN/GTIN: 4043619665587 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden werkzeugfrei angeschlossen werden. Der Adapter eignet sich ideal für Testzwecke und Industrieanwendungen. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.022 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.030 m | depth: | 0.042 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 7,89* | € 10,14* |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 7,81* | € 10,38* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 7,44* | € 10,45* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,96* | € 15,82* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,90* | € 17,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|