Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter RJ11/14 Stecker zu Terminalblock 4 Pin 2-teilig, Delock® [66527]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter RJ11/14 Stecker zu Terminalblock 4 Pin 2-teilig, Delock® [66527]
Adapter RJ11/14 Stecker zu Terminalblock 4 Pin 2-teilig, Delock® [66527]
Artikel-Nr.:
     767-DE-9540
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66527
EAN/GTIN:
     4014619746101
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter
Kurzbeschreibung
An diesen RJ11/14 Terminalblock Adapter von Delock können offene Kabelenden angeschlossen werden. Der Adapter ist für die Telekommunikation oder Motorsteuerrung sowie für den Hobbybereich geeignet.

Spezifikation
- Anschlüsse:
1 x RJ11/14 Stecker
1 x 4 Pin Terminalblock mit Schrauben
- Abnehmbarer Terminalblock
- Rastermaß: 3,81 mm
- Belegung: 1:1
- Drahtquerschnitt: AWG 16 - 28
- Nennspannung: 300 V
- Nennstrom: 8 A
- Gehäusematerial: PVC
- Farbe: schwarz / grün
- Maße (LxBxH): ca. 50,0 x 10,3 x 11,4 mm

Systemvoraussetzungen
- Eine freie RJ11/12/14 Buchse

Packungsinhalt
- Adapter
Weitere Suchbegriffe: adapter rj11
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
47
1
€ 9,90*
ab € 4,14*
€ 6,26*
10
€ 6,95*
ab € 5,03*
€ 6,65*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 10,80*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,21*
€ 13,22*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.