Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter RJ11/14 Stecker zu Terminalblock 4 Pin 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Adapter RJ11/14 Stecker zu Terminalblock 4 Pin 2-teilig
DeLOCK Adapter RJ11/14 Stecker zu Terminalblock 4 Pin 2-teilig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91930761
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66527
EAN/GTIN:
     4043619665273
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter
An diesen RJ11/14 Terminalblock Adapter von Delock können offene Kabelenden angeschlossen werden. Der Adapter ist für die Telekommunikation oder Motorsteuerrung sowie für den Hobbybereich geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Stromstärke
8 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.3 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
11.4 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Energie
Nennspannung
300 V
Weitere Suchbegriffe: adapter rj11
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.