Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Netzadapter IEC 60320 - C14 auf C7, Stecker / Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Netzadapter IEC 60320 - C14 auf C7, Stecker / Buchse
DELOCK Netzadapter IEC 60320 - C14 auf C7, Stecker / Buchse
Artikel-Nr.:
     832-511486
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80473
EAN/GTIN:
     4043619804733
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Der Kaltgeräte Adapter von Delock ist eine hochwertige Lösung für anspruchsvolle Stromverbindungen. Dieser Adapter entspricht der Norm IEC 60320 und bietet eine zuverlässige Übertragung von Strom für Kleingeräte.

Dank der spezifischen Ausführung mit einem gewinkelten Design und einer 2-poligen Konfiguration ermöglicht dieser Adapter eine optimale Platznutzung und eine nahtlose Integration in unterschiedlichste Umgebungen.

Die bewährte Qualität von Delock steht für Langlebigkeit und Leistung. Der Delock Adapter ist die optimale Wahl, um die Stromverbindungen zu optimieren und eine zuverlässige Energieversorgung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
weight:
0.032 kg
height:
0.020 m
width:
0.081 m
depth:
0.130 m
Weitere Suchbegriffe: Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, netzadapter, Adapter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,57*
€ 2,44*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,63*
€ 2,53*
1
€ 4,99*
ab € 1,63*
€ 2,53*
10
€ 6,95*
ab € 3,08*
€ 4,15*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 7,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.