Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-51124 Herst.-Nr.: G84-4100LCMEU-2 EAN/GTIN: 4025112062575 |
| |
|
| | |
| - Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (ML-Technologie) - Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste - Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl - Minimaler Platzbedarf - Geringes Gewicht - Auch ohne "Windows®-Tasten" lieferbar (83 Tasten) - Volle Funktionalität einer Standard-Tastatur - Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems - Ideal für 19" Anwendungen und mobilen Einsatz Weitere Informationen: | | weight: | 0.533 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.350 m | depth: | 0.190 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 50,46* | € 64,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 51,34* | € 65,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 52,47* | € 67,15* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,47* | € 68,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 54,59* | € 69,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|