Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Slim Line G84-4100 - Tastatur - PS/2, USB - 86 Tasten - Schwarz - Englisch - US (G84-4100LCMEU-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-772235
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4100LCMEU-2
EAN/GTIN:
     4025112062575
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Industrie-Tastatur

Übersicht

Kurzinfo  Cherry Slim Line G84-4100 - Tastatur - PS/2, USB - 86 Tasten - Schwarz - Englisch - US
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  Cherry
Hersteller Art. Nr.  G84-4100LCMEU-2
Modell  Slim Line G84-4100
EAN/UPC  

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Cherry Slim Line G84-4100 - Tastatur
Gerätetyp  Tastatur
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28.2 cm x 13.2 cm x 2.7 cm
Gewicht  400 g
Lokalisierung  Englisch - US
Anschlusstechnik  Verkabelt - PS/2, USB
Tastenanzahl  86
Besonderheiten  Cherry ML-Technologie, Euro-Währungssymbol
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - integriert - 1.8 m
1 x Tastaturadapter - extern
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur
Formfaktor  Extern
Breite  28.2 cm
Tiefe  13.2 cm
Höhe  2.7 cm
Gewicht  400 g
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Englisch - US
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  PS/2, USB
Tastenanzahl  86
Besonderheiten  Cherry ML-Technologie, Euro-Währungssymbol
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 1.8 m
1 x Tastaturadapter
MTBF  170,000 Stunde(n)
Produktzertifizierungen  VCCI, C-Tick, BSMI, VDE, FCC
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Formfaktor:
Extern
Breite:
28.2 cm
Tiefe:
13.2 cm
Höhe:
2.7 cm
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Englisch - US
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
PS/2, USB
Tastenanzahl:
86
Besonderheiten:
Cherry ML-Technologie, Euro-Währungssymbol
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 1.8 m , 1 x Tastaturadapter
MTBF:
170,000 Stunde(n)
Produktzertifizierungen:
VCCI, C-Tick, BSMI, VDE, FCC
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows XP
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: Industrielle Tastatur, Industrietastatur, Keyboard, Tastatur, mechanische Tastatur, cherry corded keyboard, mechanische tastatur, wired gaming keyboard, cherry, 4100, qwerty, schwarz, g844100lcmeu2, tastatur, 4100lcmeu, ml4100, ps/2, black, g844100, compact, keyboard, eulayout, usbps2, usenglisch, corded, symbol, layout, englisch, kompakttastatur, €symbol, slim, line, compactkeyboard, tasten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,96*
€ 61,08*
€ 6,78*
ab € 50,35*
€ 63,79*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 52,22*
€ 66,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 54,76*
€ 68,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,00*
€ 77,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.