Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windows 2025 Standard Server 2Cr NoMedia/NoKey APOS AddLi.dt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Windows 2025 Standard Server 2Cr NoMedia/NoKey APOS AddLi.dt
Windows 2025 Standard Server 2Cr NoMedia/NoKey APOS AddLi.dt
Artikel-Nr.:
     832-506200
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     EP2-25353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows
Microsoft Windows Server 2025 bereitet Sie auf morgen vor und bietet gleichzeitig die Sicherheit, Leistung und Flexibilität, die Sie heute benötigen. Mit einfacheren Netzwerken, schnelleren Speicherfunktionen und Hybrid Cloud-Funktionen, die sich an Ihre Anforderungen anpassen, können Sie produktiver arbeiten. Bleiben Sie mit einer zukunftsorientierten Sicherheit und KI-fähigen Computefunktionen einen Schritt voraus.

Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören:
Hybrid: Passen Sie sich schnell an Hybrid, Cloud und Edge an. Einfachere Verbindung mit Azure Arc, um lokale und cloudbasierte Server zu überbrücken. Stellen Sie Azure-Funktionen für Ihre lokalen Server bereit.
Sicherheit: Sicherheit auf Hardware- und Softwareebene zur Abwehr von Cyberangriffen. Active Directory der nächsten Generation, das Sicherheit und Skalierbarkeit verbessert. Aktivieren Sie eine angepasste Sicherheitsbaseline, und konfigurieren Sie den Datendriftschutz von Anfang an.
Moderne, zukunftsfähige Plattform: Windows Server 2025 ist jetzt einfacher zu aktualisieren und zu skalieren, mit besserer App-Kompatibilität als je zuvor. Windows Server 2025 Desktop bietet konsistente Benutzeroberflächenfunktionen für Clients und Server sowie den Komfort von WLAN und Bluetooth.
Leistung: Schnellere und einfachere Netzwerk- und Speicherfunktionen; Live-Hotpatching für geringere Ausfallzeiten; GPU-Partitionierung für Rückschlüsse am Edge. Verbesserungen am flashbasierten Speicher machen Windows Server zu einer noch besseren Plattform für SQL Server.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Windows, Windows Lizenzen, Windows Server, betriebssystem, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 128,21*
€ 163,23*
€ 5,95*
ab € 133,26*
€ 168,90*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.