Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus Geh PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asus Geh PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK
Asus Geh PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK
Artikel-Nr.:
     832-504428
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DC00J0-B09020
EAN/GTIN:
     4711387664469
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Hervorragende Kühlung, zeitloses Design
Das ProArt PA602 Wood Edition präsentiert sich in einem handgefertigten Holzdesign, das deinen einzigartigen Stil verkörpert und gleichzeitig nachhaltige Eleganz mit der Umweltzertifizierung des Forest Stewardship Council® (FSC®) fördert. In einem sechsstufigen Prozess wird haltbares und schönes Thermoholz mit optimaler Luftzirkulation und verbesserter Kühlung kombiniert, um Kreativprofis zu inspirieren. Mit einer für maximalen Lufteinlass ausgelegten Frontplatte, einem dicken, vorinstallierten 140-mm-Lüfter hinten und zwei 200-mm-Lüftern vorne, einer integrierten Lüfternabe und Unterstützung für einen 420-mm-Radiator liefert es von Anfang an Spitzenleistung.

Natürlich hergestellt
Eschenholz, eine ungewöhnliche Wahl für diese Art von Gehäuse, wurde speziell wegen seiner hohen Haltbarkeit ausgewählt. Unser spezieller sechsstufiger Entwicklungsprozess beginnt mit einer Thermoholzbehandlung, um dieses hochwertige Material vor Insekten, Feuchtigkeit und Hitze zu schützen. Dann wird es geformt und geschliffen, um jedes Stück nach unseren genauen Vorgaben zu veredeln. Eine zweistufige Beschichtung verleiht ihm schließlich eine einzigartige Färbung und ein glänzendes Finish. Das ProArt PA602 Wood Edition bietet einen unverwechselbaren Look, der den persönlichen Stil unterstreicht und gleichzeitig umweltfreundliche Materialien unterstützt. Das Eschenholz dieses Gehäuses ist FSC®-zertifiziert und damit eine ausgezeichnete Wahl für stilbewusste Technikfans, die Wert auf Nachhaltigkeit legen.

KÜHLUNG
Lüfter
Die PA602 Wood Edition hat ein offenes Frontgitter mit hoher Porosität, um den Luftstrom und die Belüftung zu maximieren. Die extradicken PWM-Lüfter sorgen für einen sehr hohen Luftstrom und eine angenehme Akustik, und die vorinstallierten doppelten Lüfter tragen dazu bei, die Kühlluft für die Grafikkarte und den CPU-Kühler zu zentralisieren, was die Kühleffizienz des ganzen Systems verbessert.

Zwei Möglichkeiten für deine Vorliebe
Um einer Vielzahl von Heimwerkern gerecht zu werden, wird das PA602 Wood Edition in zwei Versionen angeboten. Bei der Version mit Metall-Seitenteil stehen Kühleffizienz und Haltbarkeit im Vordergrund, während die Version mit Seitenteil aus gehärtetem Glas mehr Ästhetik und die Möglichkeit bietet, das personalisierte Innenleben deines PCs zu zeigen.

Reichlich Platz
Platz für leistungsstarke Komponenten
Das ProArt PA602 Wood Edition unterstützt einen 420-mm-Radiator für AIO-Kühlung oder benutzerdefinierte Flüssigkeitskühlungsschleifen. Außerdem bietet es sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Einbaulage ausreichend Platz für die leistungsstärksten Grafikkarten.

Design
Creator-freundliches Design
Das ProArt PA602 Wood Edition optimiert deine PC-Erfahrung mit einer ganzen Reihe innovativer Funktionen und ist mit automatischer Stauberkennung, eingebauten Rädern für müheloses Verschieben und vielem mehr für den täglichen Gebrauch gerüstet.

Konnektivität
Front E/A optimiert für Creator
Durchdachte Details vereinfachen den Alltag von Künstlern und Designern.

Premium-Gebläsedrehzahlregelung
Mit der integrierten PWM-Steuerung ist das Umschalten zwischen Normal- und Arbeitsszenario mühelos.

20Gbps USB Typ-C®
Das PA602 Wood Edition verfügt über einen USB Typ-C-Anschluss mit 20 Gbit/s sowie zwei USB 3.0- und zwei USB 2.0-Anschlüsse, die eine zukunftssichere und abwärtskompatible Verbindung mit kompatiblen Mainboards ermöglichen.

Power Lock Riegel
Die Einschalttaste ist intelligent gestaltet und verfügt über eine physische Verriegelung, die ein versehentliches Drücken während der Arbeit verhindert und so für ein problemloses Arbeiten sorgt.

ERWEITERBARKEIT
Hervorragende Erweiterungsmöglichkeiten für den Speicher
Dieses Gehäuse unterstützt bis zu vier HDDs oder bis zu acht SATA-SSDs und bietet damit ausreichend Speicherkapazität für deinen Datenbedarf.
Weitere Informationen:
weight:
17.860 kg
height:
0.655 m
width:
0.350 m
depth:
0.715 m
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 207,43*
€ 238,01*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 209,39*
€ 238,63*
€ 4,95*
ab € 217,24*
€ 248,46*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 227,90*
€ 260,58*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 261,38*
€ 298,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,63*
€ 283,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,30*
€ 283,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,52*
€ 275,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,56*
€ 273,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.