Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt PA602 WOOD METAL PWM E-ATX Gaming Gehäuse schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ProArt PA602 Wood Edition – Metal Panel Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Wood Edition – Metal Panel Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Wood Edition – Metal Panel Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Wood Edition – Metal Panel Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Wood Edition – Metal Panel Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Wood Edition – Metal Panel Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Wood Edition – Metal Panel Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Wood Edition – Metal Panel Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Wood Edition – Metal Panel Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Wood Edition – Metal Panel Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Wood Edition – Metal Panel Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Wood Edition – Metal Panel Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Wood Edition – Metal Panel Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Wood Edition – Metal Panel Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Wood Edition – Metal Panel Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Wood Edition – Metal Panel Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Wood Edition – Metal Panel Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Wood Edition – Metal Panel Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Wood Edition – Metal Panel Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-2A28-01Y
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DC00J0-B09020
EAN/GTIN:
     4711387664469
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

• Midi-Tower Gehäuse, für Mainboards bis E-ATX

• Max. Höhe für CPU-Kühler 190 mm, Max. GPU-Länge 450 mm

• Interne Einschübe: 4x 3.5", 4x 2.5"

• Mic-In, Kopfhörer-Ausgang, 2x USB2.0, 2x USB3.1, 1x USB3.2, 1x USB-C

• inkl. 3 vorinstallierte Lüfter

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 209,82*
€ 237,78*
Lager 1231
1
€ 3,51*
ab € 208,07*
€ 237,84*
€ 4,95*
ab € 223,27*
€ 252,28*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 228,66*
€ 258,97*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 262,89*
€ 296,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,84*
€ 283,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,32*
€ 281,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,67*
€ 273,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,90*
€ 271,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,07*
€ 247,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.