Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-477457 Herst.-Nr.: D32094-RPET EAN/GTIN: 7640239421783 |
| |
|
| | |
| Das ONE Toploader-Modell bringt Ihr Notebook sicher ans Ziel. Egal, ob Sie beruflich oder privat unterwegs sind - im gepolsterten Einsteckfach ist Ihr elektronisches Gerät bestens geschützt.
Dabei sorgt ein Befestigungsriemen für sicheren Halt ohne Verrutschen. Das Hauptfach bietet zudem Stauraum für Dokumente und persönliche Gegenstände. In der Vordertasche mit integrierter Workstation haben Sie mobiles Zubehör wie Smartphone, Visitenkarten, Stifte, etc. stets griffbereit. Der längenverstellbare, abnehmbare Schultergurt und die Handgriffe bieten angenehmen Tragekomfort. Die Langlebigkeit der ONE Familie unterstreicht DICOTA mit einer erweiterten 5 Jahre Garantie. Weitere Informationen: | | weight: | 0.508 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.330 m | depth: | 0.420 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,64* | € 17,32* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 12,63* | € 17,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,92* | € 17,70* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,98* | € 18,03* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 13,17* | € 18,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|