Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG Backofen BPS335061M sr A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AEG Backofen BPS335061M sr A+
AEG Backofen BPS335061M sr A+
Artikel-Nr.:
     832-475373
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     BPS335061M
EAN/GTIN:
     7332543980536
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
aeg backofen
Die goldbraune Kruste auf einem Kartoffelgratin. Die Kruste eines Rinderfilets. Ein richtig saftiger Schokoladenkuchen. Um jedes Mal gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen muss die Hitze präzise gesteuert werden. Anders als bei Standardbacköfen stellt die Gebläsetechnologie der SurroundCook Backöfen sicher, dass jeder Teil Ihres Gerichts genau die Hitze erhält, die es benötigt.

HEISSLUFTSYSTEM: GLEICHMÄSSIGE WÄRMEVERTEILUNG IM GESAMTEN GARRA
Das Heißluftsystem Surroundcook mit Ringheizkörper verteilt die Hitze besonders gleichmäßig im Garraum. So können Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen – für gleichmäßig gegarte Ofengerichte.

PYROLYSE: SELBSTREINIGUNG DES BACKOFENS
Mit Aktivierung der Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion verwandeln sich bei ca. 480 °C Schmutz, Fett und Essensreste zu Asche. Nach Abschluss der Reinigung lassen sich die Rückstände im Handumdrehen mit einem feuchten Tuch auswischen.

LED DISPLAY MIT TOUCHBEDIENUNG
Mittels fünf sensibler Touchsensoren lassen sich Konfigurationen im Handumdrehen vornehmen. Dimmbare LEDs heben einzelne Einstellungswerte wie Temperatur und Zeit während der Auswahl hervor. Die zweifarbige Temperaturkontrolle zeigt den Fortschritt der gewünschten Aufheiztemperatur.

SCHNELLER UND ENERGIEEFFIZIENTER GARPROZESS
Bei diesem Backofen bedeutet effiziente Energienutzung gleichzeitig effizientes Kochen. Das Heißluftsystem mit Ringheizkörper sorgt für eine gleichmäßige Zirkulation der Heißluft im gesamten Garraum. Der Backofen heizt sich schneller auf und die Gartemperaturen können um bis zu 20 % herabgesetzt werden, wodurch sowohl Zeit als auch Energie gespart wird.

BACKEN SIE AUCH GROSSE MENGEN EINFACH PERFEK
Weniger ist nicht immer mehr - insbesondere wenn es auf perfekt zubereitete Köstlichkeiten ankommt. Das extra große Backblech ist 20 % größer als normale Backbleche, damit Sie größere und noch leckerere Speisen zaubern können und dies mit der Gewissheit, dass jede einzelne Speise perfekt auf den Punkt gegart wurde.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
A+
weight:
29.450 kg
height:
0.620 m
width:
0.650 m
depth:
0.640 m
Weitere Suchbegriffe: back ofen, Kochen & Backen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 417,23*
€ 496,87*
11 Tage
57
€ 5,00*
ab € 490,06*
€ 582,75*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,87*
€ 591,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,75*
€ 591,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,60*
€ 574,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,61*
€ 550,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,23*
€ 496,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.