Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Extensa 15 FHD 16:9 i3-N305 16GB 256GBSSD B4B Linux


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Extensa 15 FHD 16:9 i3-N305 16GB 256GBSSD B4B Linux
Acer Extensa 15 FHD 16:9 i3-N305 16GB 256GBSSD B4B Linux
Artikel-Nr.:
     832-474792
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.EH6EG.00C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Produktivität durch Leistung
Mit den neuesten Prozessoren und Grafikkarten bieten Extensa Notebooks viel Leistung in ihrem eleganten und tragbaren Gehäuse.

Atemberaubende Bilder
Auf den großen Displays mit schmalem Rahmen und einem höheren Verhältnis zwischen Bildschirm und Gehäuse genießen Sie alle Details und satte Farben.

Erweiterte Videokonferenz-Funktionen
Die optimierten digitalen Webcams, Mikrofone und integrierten Stereolautsprecher bieten Ihnen ein besseres Videokonferenzerlebnis.

Entwickelt für Unternehmen
Diese einfachen und dennoch leistungsstarken Geräte dienen bei internen wie externen Meetings als ideales Arbeitswerkzeug.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 290,23*
€ 330,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 347,24*
€ 397,49*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 384,09*
€ 435,45*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,45*
€ 518,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,85*
€ 513,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,33*
€ 503,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,31*
€ 489,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,09*
€ 457,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,22*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.