Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS H-Line 55BDL6052H 24/7/FHD/2500cd/semi-outdoor (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 55BDL6052H/12 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") WLAN 2500 cd/m² Full HD Schwarz Android 11 24/7
Philips 55BDL6052H/12 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") WLAN 2500 cd/m² Full HD Schwarz Android 11 24/7
Artikel-Nr.:
     832-473862
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     55BDL6052H/12
EAN/GTIN:
     8712581806545
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Signage Display, philips digital signage, digital signage, Large Format Displays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.681,08*
€ 4.939,50*
32 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 5.064,32*
€ 5.332,47*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 5.264,85*
€ 5.509,84*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.509,84*
€ 6.556,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.462,91*
€ 6.500,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.328,59*
€ 6.341,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.264,85*
€ 6.265,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.