Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SO25 Glasflasche bedruckt - ELEGANCE - 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-472967
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     472967
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflaschen
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Parfüm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.040,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,86*
€ 1.436,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,39*
€ 1.364,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,06*
€ 1.312,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,51*
€ 1.238,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.