Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Mini USB 5Gbps USB-C Speicherstick 32GB Metallgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 54083 USB-Stick 32 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DeLOCK 54083 USB-Stick 32 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DeLOCK 54083 USB-Stick 32 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DeLOCK 54083 USB-Stick 32 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DeLOCK 54083 USB-Stick 32 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DeLOCK 54083 USB-Stick 32 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     832-472121
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54083
EAN/GTIN:
     4043619540839
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 10,48*
€ 15,01*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 10,53*
€ 15,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,25*
€ 22,61*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 16,88*
€ 23,38*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,09*
€ 23,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.