| |
|
| Artikel-Nr.: 832-472119 Herst.-Nr.: 687/70 SB EAN/GTIN: 4007368119852 |
| |
|
| | |
| Kunststoffwasserwaage mit Magneten 687 e-level -Der professionelle Helfer – klein und vielseitig anwendbar. -Perfekt zum Ausrichten von Unterputz-Steckdosen/-Schaltern. Zum Ausrichten von Fliesen, Leisten uvm. sehr gut geeignet. -Aus schlagfestem Kunststoff -Plexiglaslibelle -Starke Magnete -Messgenauigkeit 1,0 mm/mt Weitere Informationen: | | weight: | 0.055 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.095 m | depth: | 0.175 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,85* | € 13,18* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 9,14* | € 13,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,79* | € 21,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|