| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BMI687070002M Herst.-Nr.: 687070002M EAN/GTIN: 4007368119852 |
| |
|
| | |
| Wasserwaage für Steckdosen und Schalter Modell BMI E-LEVEL
Anwendung Zum Ausrichten von Unterputz-Steckdosen/-Schaltern während der Montage. Zum Ausrichten von Fliesen, Leisten uvm.
Ausführung • Modell BMI E-LEVEL • Aus schlagfestem Kunststoff mit Plexiglaslibelle • Messgenauigkeit 1,0 mm/m. • Libelle mit starkem Kontrast, die Ränder der Luftblase erscheinen rot • Gehäuse mit integriertem Abstandsmaß für Steckdosen • Mit Magnete
Ausführung • Wasserwaage hält von selbst auf dem Steckdosen-Blech. Dadurch beide Hände frei. • Durch den starken Kontrast in der Libelle ist das Ablesen bei schlechten Lichtverhältnissen deutlich erleichtert. • Mit +/- 35 mm Skalierung, dadurch gleichzeitiges Messen, Zentrieren und Anzeichnen möglich
Lieferung in Blister-Verpackung Weitere Informationen: | | Messgenauigkeit (pro Länge): | 1 mm/m | Länge: | 70 mm | Akku enthalten: | 0 - nicht zutreffend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torpedo-Wasserwaage, Torpedowasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi wasserwaage, klein wasserwaage, Messhilfsmittel, Messmittel, Nivelliergerät, Elektriker, Steckdose, Kleine Wasserwaage, ELEVEL, BMI |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,88* | € 13,39* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,17* | € 13,41* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 14,87* | € 21,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|