Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-471907 Herst.-Nr.: RZ19-03450100-R3M1 EAN/GTIN: 8886419377856 |
| |
|
| | |
| ULTRA PRÄZISE SUPERNIEREN-RICHTCHARAKTERISTIK Dieses kompakte Kondensator-Mikrofon hat einen kleineren Aufnahmebereich, damit es vor allem deine Stimme aufnimmt und Hintergrundgeräusche wie Tippen oder Mausklicks herausfiltert.
ULTRA KOMPAKT UND PORTABEL Ideal für minimalistische oder kleinere Setups – dieses kompakte Kondensator-Mikrofon nimmt wenig Platz weg und fällt vor der Kamera kaum auf – damit der Fokus immer auf dem liegt, was wirklich wichtig ist: dir! Ganz leicht mitzunehmen, falls du von einem anderen Ort aus streamen oder arbeiten möchtest.
ROBUSTER NEIGBARER STÄNDER Das Mikrofon sitzt auf einem robusten Halter, mit dem du es perfekt für deine Stimme anpassen kannst. Du kannst es zudem abnehmen und an einem Mikrofonarm oder jedem anderen Mikrofonständer mit einem Standard-5/8-Zoll-Gewinde befestigen.
INTEGRIERTER SCHOCKDÄMPFER Manchmal fällt etwas um oder herunter, und in solchen Fällen kann der integrierte Schockdämpfer Vibrationen verringern und die Tonspur deines Streams oder die Ohren deiner Team-Kollegen vor Störungen bewahren.
USB-PLUG-AND-PLAY Schon Sekunden nach dem Verbinden mit einem USB-Anschluss ist das Razer Seiren Mini einsatzbereit. Du brauchst nur noch die Aufnahme-Lautstärke mit der Streaming-Software deiner Wahl festlegen, und den Rest macht deine Stimme. Weitere Informationen: | | weight: | 0.405 kg | height: | 0.068 m | width: | 0.173 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 30,86* | € 41,76* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 32,51* | € 43,64* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 32,73* | € 43,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 36,10* | € 48,38* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 38,83* | € 52,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|