Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook Vero 514 16:9 i5-1235U 8GB 256GBSSD ChromeOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Chromebook Vero 514 16:9 i5-1235U 8GB 256GBSSD ChromeOS
Acer Chromebook Vero 514 16:9 i5-1235U 8GB 256GBSSD ChromeOS
Artikel-Nr.:
     832-471706
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KAJEG.009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
Das Acer Chromebook Vero 514 ist unser neuestes Chromebook voller Leistung und Funktionen. Es ist nicht nur langlebig und robust und verfügt unter anderem auch über den neuesten Intel® Core™ i7 Prozessor der 12. Generation, sondern ist auch vom Geist der Nachhaltigkeit geprägt, der durch einen Anteil von 30 % PCR-Kunststoffen erreicht wird.

Reduce – Für unseren Planeten
Dieses Chromebook mit recyceltem Kunststoff verwendet 30 % PCR-Kunststoff im Gehäuse und der Bildschirmblende und 50 % in den Tastenkappen und Lautsprechern – eine bahnbrechende Lösung mit vollständiger PCR-Integration in einem Notebook.

Reuse – Leben im Ozean retten
Dieses Chromebook verwendet recycelten Kunststoff im Inneren des OceanGlass™-Touchpads, der Ihnen eine glatte, glasähnliche Haptik bietet, wenn Sie mit den Fingern über das Touchpad gleiten.

Recycle – Natürliche Ressourcen schonen
Die Verpackungen aus geformtem Zellstoff bestehen aus verschiedenen Fasermaterialien, wie z. B. Recyclingpapier, Pappe oder anderen Naturfasern. Sie bieten eine Vielzahl von Vorteilen im Vergleich zu herkömmlichen Kunststoff- und Styropor-Verpackungen.

Starke Rechenpower
Mit einem Intel® Core™ i7 Prozessor der 12. Generation können Sie mit bis zu 16 GB LPDDR4x-Speicher und bis zu 512 GB superschnellem M.2 PCIe Gen4x4 NVMe SSD1 mehr erledigen, und zwar mehrere Dinge gleichzeitig.

Länger und einfacher arbeiten
Mit dem schnell aufladbaren Akku bleiben Sie noch länger mobil und laden bis zu 50 % der 10-stündigen3 Akkulaufzeit in nur 30 Minuten.

Robuste Konstruktion
Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Arbeit, anstatt sich über Ihr Gerät Sorgen zu machen. Dieses widerstandsfähige und langlebige robuste Chromebook wurde unabhängig nach Militärstandard MIL-STD-810H zertifiziert und hält allen täglichen Herausforderungen am Arbeitsplatz stand.

Überragender Sound für unterwegs
Mit DTS®-Audio und integriertem Smart Amplifier genießen Sie qualitativ hochwertigere, verzerrungsfreie Töne und tiefere Bässe, während gleichzeitig die Lautsprecher vor Schäden geschützt werden, wenn Sie die Lautstärke erhöhen.

Mit zahlreichen Funktionen
Dieses Touchscreen-Chromebook mit Corning Gorilla Glass Bildschirm mit Antispiegelung verfügt außerdem über Wi-Fi 6E, eine FHD-Webcam zur Reduzierung von Flimmern, eine optionale hintergrundbeleuchtete Tastatur und einen Fingerabdrucksensor, einen HDMI 2.0-Anschluss und zwei USB Typ-C-Anschlüsse für den täglichen Gebrauch.

Produktiv mit Chrome OS
Chrome OS ermöglicht nicht nur eine besonders lange Akkulaufzeit, durch das schnelle Hochfahren können Sie auch schneller mit Ihrer Arbeit beginnen. Die vereinfachte Benutzeroberfläche erhöht den Bedienkomfort und der integrierte Malware-Schutz gibt Viren keine Chance.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 558,77*
€ 615,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 574,32*
€ 634,57*
Frei Haus
ab € 578,79*
€ 635,92*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 579,39*
€ 637,29*
Frei Haus
ab € 593,73*
€ 650,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,29*
€ 758,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,84*
€ 745,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,08*
€ 736,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,16*
€ 723,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,39*
€ 689,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 35,88*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,23*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,68*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 114,44*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,07*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.