Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook Vero 514 14" FHD i5-1235U 8GB/256GB SSD ChromeOS CBV514-1H-510X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1H-510X 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1H-510X 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1H-510X 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1H-510X 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1H-510X 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1H-510X 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1H-510X 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1H-510X 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1H-510X 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Artikel-Nr.:
     1231-1C55-00N
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KAJEG.009
EAN/GTIN:
     4711121428760
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop

• Intel® Core™ i5-1235U Prozessor (bis zu 4,4 GHz), Deca-Core

• 35,6 cm (14") Full HD 16:9 Display (matt), Webcam

• 8 GB RAM, 256 GB SSD

• Intel Iris Xe Grafik, HDMI, WLAN-ax, BT

• ChromeOS , Akkulaufzeit bis 10 h, 1,5 kg

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 555,09*
€ 614,89*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 577,03*
€ 634,34*
Frei Haus
ab € 574,38*
€ 635,70*
€ 1,93*
ab € 578,24*
€ 637,09*
Frei Haus
ab € 591,53*
€ 649,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,34*
€ 754,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,26*
€ 746,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,00*
€ 733,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,75*
€ 722,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,03*
€ 686,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 36,07*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,46*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,62*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 115,16*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,28*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.