Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook Spin 314 16:9 N4500 8GB 64GBeMMC ChromeOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Chromebook Spin 314 16:9 N4500 8GB 64GBeMMC ChromeOS
Acer Chromebook Spin 314 16:9 N4500 8GB 64GBeMMC ChromeOS
Artikel-Nr.:
     832-471705
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.AZ3EG.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Zukunftssicherer Prozessor
Längere Akkulaufzeit und kürzere Software-Reaktionszeiten dank des neuesten Intel® Prozessors1. Die zusätzliche Leistung macht grafikintensive Klassenzimmerprojekte reibungsloser als je zuvor, sodass Schüler Aufgaben schnell erledigen und nahtlos zur nächsten übergehen können.

Komfortables Arbeiten
Der Rahmen dieses Chromebooks ist mit nur 6 mm extrem schlank und ermöglicht einen 35,6 cm (14 Zoll) großem Bildschirm mit einer noch kleineren Stellfläche. Dank des großen Betrachtungswinkels des optionalen IPS-Bildschirms mit Full HD können Sie jederzeit und überall Filme, Videos und Fernsehsendungen in voller Größe genießen.

Der Alltag ohne Netzteil
10 Stunden2 Akkulaufzeit sind eine gefühlte Ewigkeit. Ein einzelner Ladevorgang sorgt dafür, dass am Ende Ihres Arbeitstags sogar noch Akkulaufzeit übrig bleibt. Und dass ohne ein sperriges Netzteil mitnehmen zu müssen.

Komfortable Verbindungen
Dateien zu übertragen muss nicht ewig dauern. Dieses Chromebook verfügt über einen USB 3.2-Type-C-Anschluss der nächsten Generation für ultraschnelle Datenübertragung, Video-Streaming und Akkuladung – zehnmal so schnell wie USB 2.0. Der wendbare USB Type-C-Stecker ist auf beiden Seiten sowie an beiden Enden identisch und deshalb viel einfacher zu verbinden. Über den integrierten HDMI-Anschluss können Sie einen externen Bildschirm anschließen. Gleichzeitig sind zwei zusätzliche USB 3.2-Type-A-Anschlüsse und ein microSD-Steckplatz für zusätzliche Speicherkapazität und Peripheriegeräte vorhanden.

Umfassende Konnektivität
Wi-Fi 6 und eine strategisch platzierte 802.11ax-WLAN-Antenne sorgen für ein starkes, gleichbleibendes WLAN-Signal. Und durch die 2x2 MU-MIMO-Technologie erhalten Sie schnellere WLAN-Geschwindigkeiten und können gleichzeitig mehrere drahtlose Geräte verwenden. Darüber hinaus verbessern DTS-Audiotechnologie, zwei Mikrofone, nach oben gerichtete Lautsprecher und eine optionale Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung die Konferenzfunktionen dieses Laptops – perfekt für Schüler oder Mitarbeiter in hybriden Arbeitsumgebungen.

Umweltfreundliches, glasartiges Touchpad
Dieses Chromebook verwendet ein umweltfreundliches OceanGlass-Touchpad, das vollständig aus Kunststoffresten hergestellt wurde. Diese werden innerhalb der Oberfläche wiederverwendet und bieten Ihnen eine schlanke, glasartige Textur, auf der Ihre Finger über das Touchpad gleiten. Die im OceanGlass-Touchpad genutzten Kunststoffreste tragen dazu bei, Kunststoffabfälle im Ozean zu reduzieren.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 2,90*
ab € 418,99*
€ 466,07*
€ 4,50*
ab € 415,85*
€ 466,08*
Frei Haus
ab € 431,85*
€ 482,83*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 432,37*
€ 483,95*
5 Tage
8
€ 1,00*
ab € 451,05*
€ 501,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,95*
€ 575,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,22*
€ 573,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,45*
€ 555,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,50*
€ 549,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,37*
€ 514,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
GP.STY11.00L
ab € 38,89*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 35,88*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,23*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,68*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 114,56*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,17*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,35*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,22*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.