Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-471606 Herst.-Nr.: MB-SD256SB/WW EAN/GTIN: 8806094788013 |
| |
|
|  |  |
 | Zuverlässige Speicherkarte für hohe Ansprüche Die Zuverlässigkeit, hohe Leistung und Speicherkapazitäten von bis zu 512 GB machen die SD-Speicherkarte PRO Plus zu einer attraktiven Wahl für Fotoprofis, Kreative und alle, die mit digitalen Medien arbeiten.
Hohe Geschwindigkeit für hohe Ansprüche Eine gute Wahl für alle mit hohen Ansprüchen. Schnelle Datenraten (180 MB/s lesend bzw. 130 MB/s schreibend[1] ) ermöglichen lückenlose Serienbildaufnahmen und flüssige 4K-Videos[2]. Kreiere qualitativ hochwertiges Material für dein Publikum.
Passender Speicher für deinen Bedarf Viel Platz für unvergessliche Momente. Wähle ganz nach deinen Bedürfnissen zwischen 512, 256, 128 und 64 GB[3]. Mit dieser Auswahl hast du immer die passende Speicherkarte zur Hand.
Auf diese Speicherkarte ist Verlass Gut gewappnet gegen Umwelteinflüsse: Die SD-Speicherkarte PRO Plus ist widerstandsfähig und ermöglicht dank des umfangreichen 7-fach-Schutzes einen Einsatz unter fordernden Bedingungen.1-7 Darauf gibt Samsung eine zehnjährige, eingeschränkte Herstellergarantie[4] Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.023 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.105 m | depth: | 0.155 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, Flash Stick, Speicher-Stick, Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherkartenleser usb, sdxc, SD Karten |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 22,84* | € 30,73* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 23,31* | € 31,36* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 23,49* | € 31,38* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 24,48* | € 32,83* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 24,77* | € 33,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|