Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Stempelkissen 3 Met Grün 5x7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pelikan Stempelkissen 3 Met Grün 5x7 cm
Pelikan Stempelkissen 3 Met Grün 5x7 cm
Artikel-Nr.:
     832-470432
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     331199
EAN/GTIN:
     4012700331199
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Exklusiv in Form und Farbe - Elegant auf jedem Schreibtisch
- Klare Kennzeichnung der Tränkungsfarbe durch umlaufende Signalstreifen.
- Leichtes Öffnen und Schließen des Kissens durch Griffleiste.
- Einfach nachtränkbar mit Pelikan-Stempelfarbe 4 K.
- garantiert für viele zehntausend Stempelabdrücke.
- Für Gummi- und Polymerstempel geeignet.

Größen:
Stempelfläche Nr.3: 5 x 7 cm
Stempelfläche Nr.2: 7 x 11 cm
Stempelfläche Nr.1: 9 x 16 cm

Tränkungsfarben für Stempelkissen:
Grösse 2+3: Blau, Schwarz, Rot, Grün, Violett
Grösse 1: Blau, Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
1
€ 5,95*
ab € 3,51*
€ 5,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,48*
€ 5,82*
1 Tag
44
1
€ 5,49*
ab € 3,65*
€ 5,97*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,83*
€ 6,24*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,85*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.