Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss Perfect Finish Warmluftbürste AS126E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BaByliss Perfect Finish Warmluftbürste AS126E
BaByliss Perfect Finish Warmluftbürste AS126E
Artikel-Nr.:
     832-469771
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     AS126E
EAN/GTIN:
     3030050153774
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
IP-Kamera
Der leistungsstarke Heißluftstyler für perfekt geformtes, weiches Haar.

38mm Bürstenaufsatz für Volumen, Fülle und Form.

20mm Bürstenaufsatz mit weichen Borsten für Volumen am Haaransatz.

Mit dem Glättaufsatz können die Haare in wenigen Zügen perfekt geglättet werden.

Trockenaufsatz zum Vortrocknen von nassen Haaren vor dem Styling.

Die Ionen-Technologie mit Anti-Frizz-Effekt sorgt für extra weiches Haar und ein glänzendes Ergebnis durch die Freisetzung von pflegenden Ionen.
Weitere Informationen:
weight:
0.751 kg
height:
0.100 m
width:
0.150 m
depth:
0.330 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
€ 4,79*
ab € 27,00*
€ 36,28*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 30,26*
€ 40,45*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 36,88*
€ 48,50*
5 Tage
187
€ 1,00*
ab € 38,92*
€ 51,00*
€ 6,90*
ab € 48,73*
€ 63,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Babyliss
AS952E
ab € 54,10*
Zubehör
Babyliss
AS950E
ab € 62,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.