Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-469103 Herst.-Nr.: D32058 EAN/GTIN: 7640239421356 |
| |
|
| | |
| Mit dem Wireless Virtual Presenter können Sie auf überzeugende Weise die Aufmerksamkeit auf bestimmte Elemente Ihrer Präsentation lenken. Dank des softwaregestützten Zeigers ist die Oberfläche, auf die die Präsentation projiziert wird, unbeschränkt. Schluss mit unsichtbaren Laserpunkten auf großen Displays! Der Presenter kann so eingestellt werden, dass er vor dem Ende Ihrer Präsentation und nach Ablauf der vorgesehenen Zeit erneut vibriert. Außerdem verfügt er über einen eingebauten Akku, um den Akkuverbrauch zu senken. Weitere Informationen: | | weight: | 0.085 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.205 m | depth: | 0.070 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 24,79* | € 33,55* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 25,89* | € 35,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,38* | € 37,04* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 28,08* | € 38,12* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,24* | € 40,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|