Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Router
>
WLAN Router
>
Artikel
LANCOM WLC-2000 (EU) WLAN-Controller
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-469033
Hersteller:
LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
62235
EAN/GTIN:
4044144622359
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Zentrale WLAN-Verwaltung großer Funknetzwerke
Sie wollen volle Kontrolle bei zugleich niedrigem Arbeitsaufwand? Als zentraler WLAN-Controller ermöglicht Ihnen der WLC-2000 genau das. Netzwerke von 25 bis zu 2.000 Access Points werden unkompliziert zentral verwaltet und gesteuert. Neue Access Points werden per Zero-touch Deployment im Netzwerk automatisiert in Betrieb genommen und mit passenden Konfigurationen versorgt. Im laufenden Betrieb sorgen intelligente Funktionen wie Roaming-Optimierung sowie die Auswahl des besten Frequenzbandes und WLAN-Kanals für eine optimale Auslastung auch in komplexen kabellosen Netzwerken. Somit spart der LANCOM WLC-2000 dem Administrator Zeit und bietet dem Benutzer das beste WLAN-Erlebnis.
Zentraler Firmware-Rollout, Monitoring & Management
Mit dem LANCOM WLC-2000 können bis zu 2.000 Access Points zentral vollautomatisch konfiguriert und gesteuert werden – eine massive Zeitersparnis und Arbeitserleichterung für den Netzwerkadministrator. Damit bietet der WLAN-Controller eine einheitliche Netzwerk-Kontrolle, -Sicherheit und -Zuverlässigkeit.
Zero-Touch Deployment
Schnelle und einfache Netzwerkintegration neuer Access Points sowie automatische Konfigurationsvergabe – ohne manuelle Konfiguration. Nach Netzwerkauthentifizierung vergibt der LANCOM WLC-2000 unmittelbar die geeignete Konfiguration an den Access Point.
Integrierte Public Spot XL Option
Dank der integrierten Hotspot-Funktion eignet sich der LANCOM WLC-2000 bestens für die Bereitstellung eines öffentlichen Internetzugangs für Besucher, Kunden oder andere kurzzeitige Netzwerknutzer. Der Benutzer profitiert von einem sicheren und komfortablen Hotspot und der Hotspot-Anbieter hat die Sicherheit, dass sein eigenes Netzwerk sicher getrennt bleibt.
Vorteile
Optimiertes Roaming-Verhalten von WLAN-Clients
LANCOM WLAN-Controller stellen die Kommunikation zwischen den verwalteten Access Points sicher. Somit werden Clients beim Wechsel zwischen zwei Funkfeldern effizient vom einen an das andere WLAN-Gerät übergeben – ohne Verbindungsabbrüche.
VLAN-, RADIUS- und IEEE 802.1X/EAP-Funktionen
Dank umfangreicher Virtualisierungs- und Sicherheitsfunktionen lassen sich WLAN-Netze sehr effizient und gemäß der firmeneigenen Security Policies gestalten. Die integrierte VLAN-Funktion ermöglicht die Trennung mehrerer sicher getrennter WLAN-Netze in nur einer Infrastruktur. Professionelle Sicherheitsfunktionen erlauben dem Administrator darüber hinaus, den Netzwerkzugriff nur für autorisierte Clients zu erlauben.
Maximale Zukunftssicherheit
LANCOM Produkte sind grundsätzlich auf eine langjährige Nutzung ausgelegt und verfügen daher über eine zukunftssichere Hardware-Dimensionierung. Selbst über Produktgenerationen hinweg sind Updates der LANCOM Operating Systems-Familie mehrmals pro Jahr kostenfrei erhältlich, inklusive "Major Features".
Höchste Betriebssicherheit
Das LANCOM Smart Controller-Prinzip erlaubt höchste Betriebssicherheit: Während die Verwaltungsdaten über den Controller laufen, werden Verkehrsdaten vom Client direkt zum Access Point und von dort aus direkt zum Router geschickt. Fällt ein Controller nun aus, schaltet der Access Point auf „Stand-alone-Betrieb“ und die Kommunikation zwischen Client und Access Point bleibt weiterhin erhalten. Somit entstehen im Arbeitsalltag keine unproduktiven Zeiten, weil Mitarbeiter nicht ins Netz gelangen oder weil WLAN-gesteuerte Produktionsanlagen ausfallen.
Hochverfügbarkeit
In Kombination mit der LANCOM High Availibility Clustering Option werden mehrere WLAN-Controller zu einer hochverfügbaren Gerätegruppe gruppiert. Damit können Konfigurationsänderungen, Funktionen und Erweiterungen, die an einem WLC vorgenommen werden, automatisch auf die anderen WLCs des Clusters übertragen werden, ohne dass jedes einzelne Gerät manuell gemanagt werden muss – für den Administrator eine enorme Zeitersparnis.
Weitere Informationen:
weight:
5.045 kg
height:
0.150 m
width:
0.430 m
depth:
0.590 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Wireless Network
Weitere Suchbegriffe:
DSL Router
,
Netzwerk-Verwaltungsgerät
,
Router
,
WLAN Router
,
Wireless Lan Router
,
dsl router lancom
,
dsl router
,
Wireless Network
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.325,28*
€ 3.356,02*
Lager 1359
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 3.327,69*
€ 3.356,03*
Lager 855
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.352,06*
€ 3.379,64*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 3.381,33*
€ 3.410,49*
Lager 128
Frei Haus
ab € 3.460,95*
€ 3.488,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.410,49*
€ 4.058,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.407,45*
€ 4.054,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.393,10*
€ 4.037,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.385,09*
€ 4.028,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.381,33*
€ 4.023,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AirLancer ON-Q60ag
LANCOM Systems
61248
€ 5.394,02*
Zubehör
LANCOM 1780EW-4G+
LANCOM Systems
61712
€ 535,06*
Zubehör
LANCOM 1793VAW
LANCOM Systems
62115
€ 657,29*
Zubehör
LANCOM Config Service - Remote
LANCOM Systems
10311
€ 205,97*
Zubehör
LANCOM Content Filter +10 Option 1-Year
LANCOM Systems
61590
€ 147,51*
Zubehör
LANCOM Content Filter +10 Option 3-Years
LANCOM Systems
61593
€ 333,76*
Zubehör
LANCOM Content Filter +100 Option 1-Year
LANCOM Systems
61592
€ 714,63*
Zubehör
LANCOM Content Filter +100 Option 3-Years
LANCOM Systems
61595
€ 1.623,61*
Zubehör
LANCOM Content Filter +25 Option 1-Year
LANCOM Systems
61591
€ 232,20*
Zubehör
LANCOM Content Filter +25 Option 3-Years
LANCOM Systems
61594
€ 542,31*
Zubehör
LANCOM Emergency Support
LANCOM Systems
10320
€ 143,31*
Zubehör
LANCOM Extended Support Times
LANCOM Systems
10321
€ 143,59*
Zubehör
LANCOM IAP-821
LANCOM Systems
61755
€ 502,81*
Zubehör
LANCOM IAP-821 (Bulk 5)
LANCOM Systems
61759
€ 2.788,48*
Zubehör
LANCOM IAP-822 (Bulk 5)
LANCOM Systems
61760
€ 3.281,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.