Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM WLC-2000 WLAN-Controller von 25 Accesspoint/WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-1577
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62235
EAN/GTIN:
     4044144622359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Sie wollen volle Kontrolle bei zugleich niedrigem Arbeitsaufwand? Als zentraler WLAN-Controller ermöglicht Ihnen der WLC-2000 genau das. Netzwerke von 25 bis zu 2.000 Access Points werden unkompliziert zentral verwaltet und gesteuert. Neue Access Points werden per Zero-touch Deployment im Netzwerk automatisiert in Betrieb genommen und mit passenden Konfigura­tionen versorgt. Im laufenden Betrieb sorgen intelligente Funktionen wie Roaming-Optimierung sowie die Auswahl des besten Frequenzbandes und WLAN-Kanals für eine optimale Auslastung auch in komplexen kabellosen Netzwerken. Somit spart der LANCOM WLC-2000 dem Administrator Zeit und bietet dem Benutzer das beste WLAN-Erlebnis.

Highlights
  • Zentraler Firmware-Rollout, Monitoring und Management von 25 bis zu 2.000 Access Points
  • Zero-touch Deployment von Access Points
  • Integrierte LANCOM Public Spot XL Option
  • Optimiertes Roaming-Verhalten von WLAN-Clients durch IEEE 802.11r und OKC
  • Umfangreiche VLAN-, RADIUS- und IEEE 802.1X/EAP-Funktionen
  • Höchste Betriebssicherheit ohne Single Point of Failure
  • Hochverfügbarkeit des zentralen WLAN-Managements durch High Availability Clustering Option


  • 6 ETH-Ports (10/100/1000 MBit/s Ethernet) und zwei SFP+-Ports (10 GBit/s); bis zu 5 Ports können als zusätzliche WAN-Ports inkl. Load-Balancing geschaltet werden. Ethernet-Ports können in der LCOS-Konfiguration elektrisch deaktiviert werden Jeder Ethernet-Port kann frei konfiguriert werden (LAN, DMZ, WAN, Monitor-Port, Aus). Als WAN-Port können zusätzliche, externe DSL-Modems oder Netzabschlussrouter inkl. Load-Balancing und Policy-based Routing betrieben werden 2x USB 3.0 Host-Port zum Anschluss von USB-Druckern (USB-Druck-Server), seriellen Geräten (COM-Port-Server), USB-Datenträgern (FAT Dateisystem); bidirektionaler Datenaustausch möglich Serielle Konfigurationsschnittstelle / COM-Port (RJ-45): 9.600-115.000 Bit/s. Unterstützt internen COM-Port-Server und ermöglicht die transparente asynchrone Übertragung serieller Daten via TCP
Weitere Informationen:
Gewicht:
5340 g
Höhe:
14.5 cm
Länge:
42.6 cm
Breite:
58.6 cm
Farbe:
Grau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.357,63*
€ 3.574,96*
Lager 1359
3
Frei Haus
ab € 3.353,09*
€ 3.574,97*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.408,87*
€ 3.599,44*
€ 1,93*
ab € 3.437,08*
€ 3.631,39*
Frei Haus
ab € 3.496,09*
€ 3.712,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.574,97*
€ 4.254,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.554,02*
€ 4.229,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.454,47*
€ 4.110,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.398,61*
€ 4.044,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.353,09*
€ 3.990,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61248
€ 5.333,32*
Zubehör
LANCOM Systems
61712
€ 534,68*
Zubehör
LANCOM Systems
62115
€ 657,29*
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 207,14*
Zubehör
LANCOM Systems
61590
€ 119,76*
Zubehör
LANCOM Systems
61593
€ 333,76*
Zubehör
LANCOM Systems
61592
€ 714,63*
Zubehör
LANCOM Systems
61595
€ 1.623,61*
Zubehör
LANCOM Systems
61591
€ 232,20*
Zubehör
LANCOM Systems
61594
€ 542,31*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 141,64*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 143,59*
Zubehör
LANCOM Systems
61755
€ 543,53*
Zubehör
LANCOM Systems
61759
€ 2.602,08*
Zubehör
LANCOM Systems
61760
€ 3.281,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.