Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG ZephyrusG16 GU605MI-QR044W/8GB/32GB/ecl.Gray/13.94" W11H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG ZephyrusG16 GU605MI-QR044W/8GB/32GB/ecl.Gray/13.94" W11H
ASUS ROG ZephyrusG16 GU605MI-QR044W/8GB/32GB/ecl.Gray/13.94" W11H
Artikel-Nr.:
     832-468315
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0IS1-M004T0
EAN/GTIN:
     4711387464519
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Performance trifft Perfektion
Das ROG Zephyrus G16 ist dein Portal zu einer neuen Dimension des Spielvergnügens. Hier trifft Power auf Eleganz und Innovation verschmilzt mit Design, das deinen persönlichen Stil auf ein neues Level bringt. Unter der Haube wird das Zephyrus G16 von dem bis zu Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor 185H, der bis zu NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Grafikkarte und bis zu 32GB LPDDR5X RAM angetrieben. Ray Tracing, DLSS 3.5 und das Max-Q Design sind hier keine leeren Versprechen – sie sind die Bausteine, die dein Game auf ein neues Niveau heben. Und das alles in einem Notebook, das gerade mal 1,49 cm dünn ist und federleichte 1,85 kg wiegt. Bereit für die Zukunft des Gamings? Das Zephyrus G16 wartet auf dich!

Grenzenlose Perfomance
Du willst Power? Das ROG Zephyrus G16 liefert sie dir in Hülle und Fülle! Angetrieben vom beeindruckenden Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor 185H katapultiert dich dieses Notebook direkt in die Champions League des Gamings. Aber das ist noch nicht alles – die NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Grafikkarte bringt mit Ray Tracing, DLSS 3.5 und Max-Q Design Gaming auf ein neues Level.

Mit Ray Tracing tauchst du in eine Welt KI-berechneter Lichteffekte ein, die Spiele atemberaubend realistisch machen. DLSS 3.5 sorgt für KI-berechnetes Performance Plus, das dir zusätzliche FPS ermöglicht. Und das Max-Q Design? Das garantiert maximale Power bei minimalem Gewicht– perfekt für unterwegs!

Aber das ist noch nicht alles – die Grafikkarte erreicht eine maximale TGP von 115W mit Dynamic Boost, damit du in jeder Spielsituation die optimale Leistung abrufen kannst. Kein Ruckeln, kein Zögern – nur pures Gaming-Vergnügen.

Dein Notebook – Dein Style
Das ROG Zephyrus G16 definiert auch Stil neu. Das schlanke 16" Aluminium-Gehäuse ist nicht nur robust, sondern auch federleicht, mit einer Höhe von 1,59 cm und einem Gewicht von gerade einmal 1500 Gramm. Dadurch wird das Notebook zu deinem Gaming-Begleiter, der überallhin mitkommen kann, ohne Kompromisse bei der Performance einzugehen. Doch das faszinierendste Highlight verbirgt sich auf der Rückseite – das ROG Slash Lighting. Das Design-Element ist nicht nur ein Blickfang, sondern auch deine persönliche Leinwand. Individualisiere es nach deinem Geschmack oder lasse es im Takt deiner Siege pulsieren.

Schnell, hell, lebendig - OLED
Das Display des Zephyrus G16 wird dir die Augen öffnen. Das 16“ 2.5k OLED 240Hz/0.2ms Nebula Display hat nicht nur eine maximale Helligkeit von 500 nits, sondern auch einen DCI-P3 Farbraum mit einem Delta E-Wert unter 1. Was das bedeutet? Brillante Farben, tiefe Kontraste und gestochen scharfe Details, die dein Spiel in cineastischer Qualität erscheinen lassen. Die OLED-Technologie bringt dabei beeindruckende Schwarzwerte und einen noch höheren Kontrast mit sich, welche mit der schnellen Reaktionszeit für weniger Bewegungsunschärfe und ein klareres Bild sorgt – genau das, was du für ein herausragendes Gaming-Erlebnis brauchst.

Immer Cool bleiben
Was wäre Gaming-Power ohne die richtige Kühlung? Das ROG Zephyrus G16 setzt auch hier neue Maßstäbe und sorgt dank innovativer ROG Intelligent Cooling Technologie dafür, dass dein Notebook selbst in hitzigen Gaming-Sessions cool bleibt. Die Kombination aus intelligentem Luftstromdesign mit 2nd Gen ARC Flow Lüftern und hochwertigen Kühlkomponenten gewährleistet eine optimale Temperatur, damit du stets die maximale Leistung abrufen kannst. Dabei passt die Feinabstimmung die Kühlleistung dynamisch an die Anforderungen deiner Spiele an und dank flüsterleisem Betrieb stört dich auch nichts dabei voll und ganz in die Gaming-Welt einzutauchen.
Weitere Informationen:
weight:
3.731 kg
height:
0.100 m
width:
0.345 m
depth:
0.570 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 2.310,47*
€ 2.496,98*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 2.314,41*
€ 2.510,17*
Frei Haus
ab € 2.646,70*
€ 2.868,94*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.510,17*
€ 2.987,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.486,06*
€ 2.958,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.402,93*
€ 2.859,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.353,74*
€ 2.800,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.314,41*
€ 2.754,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.