Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-467537 Herst.-Nr.: 18307 EAN/GTIN: 4043619183074 |
| |
|
| | |
| Diese runden Gummifüße von Delock können z. B. unter technische Geräte oder Gehäuse angebracht werden um sie vor Kratzern oder Stößen zu schützen. Außerdem dämpfen sie Geräusche, verhindern Abrieb und minimieren Vibrationen.
Anwendung Die Gummifüße sind an der Unterseite mit einem Klebepad versehen und lassen sich leicht an jeder glatten und sauberen Oberfläche aus Holz, Glas oder Kunststoff befestigen. Zum Anbringen wird einfach die Schutzfolie von der Rückseite des Gummifußes abgezogen und der Fuß auf die gewünschte Stelle geklebt.
Vielseitig einsetzbar Die Gummifüße können z. B. für Tastaturen, Tische, Stühle, Gläser, Schubladen, Schränke oder Türen verwendet werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummifüße, Filzgleiter, Gleitnägel, Kunststoffgleiter, Metallgleiter, Möbelgleiter, gleitnägel schwarz, gehäuse, zubehör, möbelgleiter 2 mm, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,57* | € 3,75* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 2,61* | € 3,80* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,02* | € 4,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,84* | € 10,66* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,60* | € 11,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|