Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18307 Filzgleiter für Möbel Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18307 Filzgleiter für Möbel Rund
DeLOCK 18307 Filzgleiter für Möbel Rund
DeLOCK 18307 Filzgleiter für Möbel Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77742290
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18307
EAN/GTIN:
     4043619183074
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gummi-Füße
Gummifuß
Diese runden Gummifüße von Delock können z. B. unter technische Geräte oder Gehäuse angebracht werden um sie vor Kratzern oder Stößen zu schützen. Außerdem dämpfen sie Geräusche, verhindern Abrieb und minimieren Vibrationen.

Anwendung
Die Gummifüße sind an der Unterseite mit einem Klebepad versehen und lassen sich leicht an jeder glatten und sauberen Oberfläche aus Holz, Glas oder Kunststoff befestigen. Zum Anbringen wird einfach die Schutzfolie von der Rückseite des Gummifußes abgezogen und der Fuß auf die gewünschte Stelle geklebt.

Vielseitig einsetzbar
Die Gummifüße können z. B. für Tastaturen, Tische, Stühle, Gläser, Schubladen, Schränke oder Türen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Form
Rund
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6 mm
Höhe
2 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.