Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro Type Cover AT/DE Platinum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft SURFACE ACC TYPECOVER FOR PRO 13IN PLATINUM COPI
Microsoft SURFACE ACC TYPECOVER FOR PRO 13IN PLATINUM COPI
Artikel-Nr.:
     832-464316
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     8XB-00190
EAN/GTIN:
     0196388357970
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Weitere Informationen:
weight:
0.392 kg
height:
0.013 m
width:
0.235 m
depth:
0.315 m
Weitere Suchbegriffe: Docking Tastatur, Tastatur Dock, digital stift, Tablet Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,71*
€ 152,00*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 121,87*
€ 152,49*
Frei Haus
ab € 131,21*
€ 163,11*
€ 4,50*
ab € 130,90*
€ 164,25*
5 Tage
30
€ 1,00*
ab € 135,17*
€ 168,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.