Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Laptop6 256GB (15"/Ultra5/8GB) Black W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Laptop6 256GB (15"/Ultra5/8GB) Black W11P
Microsoft Surface Laptop6 256GB (15"/Ultra5/8GB) Black W11P
Artikel-Nr.:
     832-464242
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     ZLB-00005
EAN/GTIN:
     0196388270200
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks
Profitieren Sie von einer bis zu zweimal schnelleren Leistung mit den neuesten Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie H), einer Akkulaufzeit von 18,5 Stunden und KI-basierten Tools zur Vereinfachung des Alltags - und das alles in einem schlanken Design. Verfügbar in den Farben Platin oder Schwarz und mit einem entspiegelten Touchscreen-Display (13,5-Zoll oder 15-Zoll).

Weitere Informationen:
weight:
2.342 kg
height:
0.060 m
width:
0.305 m
depth:
0.415 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.220,08*
€ 1.236,58*
4 Tage
2
€ 8,00*
ab € 1.221,09*
€ 1.237,60*
Frei Haus
ab € 1.238,18*
€ 1.254,74*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.240,17*
€ 1.256,73*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.249,25*
€ 1.265,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,84*
€ 1.506,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.263,45*
€ 1.503,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.252,14*
€ 1.490,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,25*
€ 1.486,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,80*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 16,09*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,11*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,11*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,48*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,70*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,16*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,06*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,17*
Zubehör
Microsoft
1E4-00002
ab € 62,29*
Zubehör
Microsoft
1GK-00002
ab € 142,14*
Zubehör
Microsoft
8WV-00002
ab € 68,80*
Zubehör
Microsoft
T8I-00002
ab € 187,22*
Zubehör
Microsoft
T8H-00002
ab € 189,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.