Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Antenne - WLAN - 2 - 4 dBi - innen, Klebemontage (12649)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELOCK WLAN WiFi 6 802.11 Antenne RP-SMA Stecker 2 - 4 dBi
DELOCK WLAN WiFi 6 802.11 Antenne RP-SMA Stecker 2 - 4 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-9238153
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12649
EAN/GTIN:
     4043619126491
Suchbegriffe:
RFID Antenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
rfid antenne

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Antenne - WLAN - 2 - 4 dBi - innen, Klebemontage
Gruppe  Antennen
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  12649
Modell  
EAN/UPC  4043619126491

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Antenne
Gerätetyp  Antenne
Bestimmt für  WLAN
Platzierung / Montage der Antenne  Innen, Klebemontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.4 cm
Farbe  Schwarz
Kompatibilität  ISM, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, WLAN 5.8 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Frequenzbereich  2400 - 2700 MHz, 5150 - 5875 MHz
Antennengewinn  2 - 4 dBi
Funktionen  VSWR 2.5

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Bestimmt für  WLAN
Platzierung / Montage der Antenne  Innen, Klebemontage
Breite  1.4 cm
Länge / Max. Länge  4.45 cm
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Kompatibilität  ISM, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, WLAN 5.8 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Frequenzbereich  2400 - 2700 MHz, 5150 - 5875 MHz
Scheinwiderstand  50 Ohm
Antennengewinn  2 - 4 dBi
Funktionen  VSWR 2.5
  
Geleisteter Anschluss  
Art  1 x Antenne - RP-SMA (Stecker)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Antennenkabel - 15 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Antenne
Bestimmt für:
WLAN
Platzierung / Montage der Antenne:
Innen, Klebemontage
Breite:
1.4 cm
Länge / Max. Länge:
4.45 cm
Farbe:
Schwarz
Frequenzbereich:
2400 - 2700 MHz, 5150 - 5875 MHz
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Antennengewinn:
2 - 4 dBi
Funktionen:
VSWR 2.5
Art:
1 x Antenne - RP-SMA (Stecker)
Enthaltene Kabel:
1 x Antennenkabel - 15 cm
Weitere Suchbegriffe: 12649, delock, wlan, antenne, klebemontage, wifi, 802.11, ac/ax/a/h/b/g/n, rpsma, stecker, intern, 80211, acaxahbgn, innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.